|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-1390027 Herst.-Nr.: SD/2GB EAN/GTIN: 7406170904064 |
| |
|
|  |  |
 | Kingston - Flash-Speicherkarte - 2 GB - SD Memory Card Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 2 GB |  | Breite | 24 mm |  | Tiefe | 32 mm |  | Höhe | 2.1 mm |  | Kompatibilität | Nicht spezifisch |  | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicher | Formfaktor | SD Memory Card |  | Versorgungsspannung | 3.3 V |  | Geschwindigkeit | 5 MB/s (Lesen) 1.5 MB/s (Schreiben) | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x SD-Speicherkarte | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 85 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |