Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - 1.8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1379506
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y7734
EAN/GTIN:
     5704327189053
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
Fast-DDR-Speichermodule (Double Data Rate, PC2-5300) ermöglichen eine maximale Datenübertragungsrate von 5.300 MB/s. Dadurch verbessert sich die Performance speicherintensiver Anwendungen, wie z. B. Video-, Grafik- und CAD-Programme. Das Hinzufügen von Systemspeicherkapazität ermöglicht die kostengünstige Verbesserung der Systemleistung Ihres Notebooks. Außerdem stehen mehr Multitasking-Funktionen zur Verfügung, mit denen Sie Zeit sparen und Probleme vermeiden.
Lenovo - DDR2 - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert - nicht-ECC - für G530; IdeaPad S10; S9e; N500; ThinkCentre A61; ThinkPad Edge 13; ThinkPad T61; X100; X61
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Nicht-ECC
Modulkonfiguration
128 x 64
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz ( PC2-5300 )
Spannung
1.8 V
Latenzzeiten
CL5
Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Herstellergarantie
Service & Support
3 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo C200 8922 ¦ Lenovo G530 4151, 4446 ¦ Lenovo IdeaPad S10 4231, 4329, 4333 ¦ Lenovo IdeaPad S10e 4068, 4187 ¦ Lenovo IdeaPad S9e 4068, 4187 ¦ Lenovo N200 0687, 0769 ¦ Lenovo N500 4233 ¦ Lenovo ThinkCentre A61e ¦ Lenovo ThinkPad Edge 13" 0197 ¦ Lenovo ThinkPad R60 9444, 9445, 9447 ¦ Lenovo ThinkPad R60e 0656 ¦ Lenovo ThinkPad R61 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 7650, 7732, 7733, 7734, 7735, 7736, 7737, 7738, 7742, 7743, 7744, 7751, 7753, 7754, 7755, 8914, 8918, 8919, 8920, 8927, 8928, 8929, 8930, 8932, 8933, 8934, 8935, 8936, 8937, 8942, 8943, 8944, 8947 ¦ Lenovo ThinkPad R61e 7649, 7650, 7657 ¦ Lenovo ThinkPad R61i 7650, 7732, 8918, 8932, 8943 ¦ Lenovo ThinkPad R61u 7733, 7743 ¦ Lenovo ThinkPad SL300 2738 ¦ Lenovo ThinkPad SL400 2743 ¦ Lenovo ThinkPad SL500 2746 ¦ Lenovo ThinkPad T43p 2686 ¦ Lenovo ThinkPad T60 6369, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, 8741, 8742, 8743, 8744, 8745, 8746 ¦ Lenovo ThinkPad T60p 8741, 8742, 8743, 8744, 8745, 8746 ¦ Lenovo ThinkPad T61 1959, 6377, 6378, 6379, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468, 6470, 6471, 6480, 6481, 7658, 7659, 7660, 7661, 7662, 7663, 7664, 7665, 8889, 8890, 8891, 8892, 8893, 8894, 8895, 8896, 8897, 8898, 8899, 8900, 8938, 8939 ¦ Lenovo ThinkPad T61p 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 8889, 8890, 8891 ¦ Lenovo ThinkPad T61u 6457, 6463, 7659, 7663 ¦ Lenovo ThinkPad X100e 2876, 3508, 3626 ¦ Lenovo ThinkPad X300 2748, 2749, 4052, 6476, 6477, 6478 ¦ Lenovo ThinkPad X60 1703, 1704, 1705, 2507, 2508 ¦ Lenovo ThinkPad X60 Tablet 6363, 6364, 6365, 6366, 6367, 6368 ¦ Lenovo ThinkPad X60s 1706, 1707, 1708, 1709, 2534 ¦ Lenovo ThinkPad X61 7673, 7674, 7675, 7676, 7678, 7679 ¦ Lenovo ThinkPad X61 Tablet 7762, 7763, 7764, 7767, 7768, 7769 ¦ Lenovo ThinkPad X61LS 8748 ¦ Lenovo ThinkPad X61s 7666, 7667, 7668, 7669, 7670, 7671 ¦ Lenovo ThinkPad Z61m 0674 ¦ Lenovo ThinkPad Z61p 0660, 0672, 0673, 0674, 9450, 9451, 9452, 9453 ¦ Lenovo V200 0764
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG