Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend MultiMediaCardplus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1333498
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GMMC4
EAN/GTIN:
     7605577975930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MMC
Multimedia Card
Multimedia Karte
transcend mmc
Transcend Information gehört mit über 2000 verschiedenen Speichererweiterungslösungen zu den weltweit größten Speicherherstellern. Die technische Entwicklung stellt große Anforderungen an die Zuverlässigkeit und die Leistungsfähigkeit der Produkte sowie an die Servicequalität eines Unternehmens. Ein strenges Qualitätsmanagement von Transcend garantiert die exzellente Stabilität und Sicherheit der Produkte der Marke Transcend.
Transcend - Flash-Speicherkarte - 2 GB - MMCplus
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
2 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Formfaktor
MultiMediaCardplus
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tasche
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
1.4 mm
Gewicht
1.5 g
Weitere Suchbegriffe: mmc, mmc 2 gb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG