| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1328220 Herst.-Nr.: 390825-B21 EAN/GTIN: 5051964159605 |
| |
|
| | |
| HPE - DDR2 - Modul - 512 MB - DIMM 240-PIN - 533 MHz / PC2-4200 - 1.8 V - ungepuffert - ECC Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 512 MB | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HPE ProLiant DL100 G2 1 TB Data Protection Storage Server, DL100 G2 1TB Storage Server, DL100 G2 2 TB Data Protection Storage Server, DL100 G2 2TB Storage Server, DL100 G2 3 TB Data Protection Storage Server, DL100 G2 320GB Storage Server, DL100 G2 6 TB Data Protection Storage Server, DL100 G2 640GB Storage Server, DL100 G2 Storage Server, DL320 G4, DL320 G4 SAS VPN Server, DL320 G4 SATA VPN Server, ML110 G3, ML310 G3, ML310 G3 1 TB Storage Server, ML310 G3 2 TB Storage Server, ML310 G3 320 GB Storage Server, ML310 G3 640 GB Storage Server, ML310 G3 Data Protection Storage Server, ML310 G3 Data Protection Storage Server Model 1 TB, ML310 G3 Data Protection Storage Server Model 2 TB, ML310 G3 Data Protection Storage Server Model 320 GB, ML310 G3 Data Protection Storage Server Model 640 GB ¦ HPE StorageWorks All-in-One Storage System 400 1TB Model | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM 240-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR2 SDRAM | | Formfaktor | DIMM 240-PIN | | Datenintegritätsprüfung | ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Geschwindigkeit | 533 MHz (PC2-4200) | | Spannung | 1.8 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |