|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-1327955 Herst.-Nr.: 90-N61SD7100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | ASUS - Memory - 256 MB - MicroDIMM, 172-polig - DDR2 - 400 MHz / PC2-3200 - ungepuffert - nicht-ECC - für ASUS M5A, M5A16-RW PRO, M5A17-RW PRO Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 256 MB |  | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Speicher | Typ | DRAM |  | Technologie | DDR2 SDRAM |  | Formfaktor | MicroDIMM, 172-polig |  | Datenintegritätsprüfung | Nicht-ECC |  | RAM-Merkmale | Ungepuffert |  | Speichergeschwindigkeit | 400 MHz ( PC2-3200 ) | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - MicroDIMM 172-PIN | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | ASUS M5A, M5A16-RW PRO, M5A17-RW PRO |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |