Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-PWR3101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1324135
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-PWR3101-00
EAN/GTIN:
     0767035172668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
allied telesis medienkonverter
Mit Hilfe von erschwinglicher, hochzuverlässiger Netzwerktechnologie und den dazugehörigen Produkten sorgt Allied Telesis für eine unkomplizierte Vernetzung der Welt. Die Produktlinien von Allied Telesis erlauben den Aufbau von Netzwerken, die dem Menschen den Zugriff auf Informationen erlauben, und zwar in kleinen oder großen Netzwerken oder per Internet. Die auf Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet oder ATM beruhenden Connectivity-Produkte des Unternehmens gewährleisten niedrige Betriebskosten.
Allied Telesis AT-PWR3101 - Stromversorgung (Plug-In-Modul) - Wechselstrom 100-240 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromversorgung - Plug-In-Modul
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb
500 Watt
Weitere Suchbegriffe: netzteil redundant
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,43*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,37*
€ 603,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 505,47*
€ 601,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,43*
€ 575,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG