Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lenovo Laptop-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1318280
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     40Y6799
EAN/GTIN:
     5704327427421
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Lenovo - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 6 Zellen 5200 mAh - für ThinkPad R500; R60; R61; SL300; SL400; SL500; T500; T60; T61; W500
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.6 cm
Tiefe
5.9 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
330 g
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
C-Tick, cUL, UL 1950, ACA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
5200 mAh
Bereitgestellte Spannung
10.8 V
Menge
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad R500 ¦ Lenovo ThinkPad R60 9455, 9456, 9457, 9458, 9459, 9460, 9461, 9462, 9463, 9464 ¦ Lenovo ThinkPad R60e 0656, 0657, 0658, 0659 ¦ Lenovo ThinkPad R61 7642, 7643, 7644, 7645, 7646, 7647, 7648, 8914, 8918, 8919, 8920, 8927, 8928, 8929, 8930, 8932, 8933, 8934, 8935, 8936, 8937, 8942, 8943, 8944, 8947 ¦ Lenovo ThinkPad R61e 7649, 7650, 7657 ¦ Lenovo ThinkPad R61i 7650, 8918, 8932, 8943 ¦ Lenovo ThinkPad SL300 ¦ Lenovo ThinkPad SL400 ¦ Lenovo ThinkPad SL500 ¦ Lenovo ThinkPad T500 ¦ Lenovo ThinkPad T60 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 2007, 2008, 2009, 2613, 2623, 2637, 6369, 6370, 6371, 6372, 6373, 6374, 8741, 8742, 8743, 8744, 8745, 8746 ¦ Lenovo ThinkPad T60p 2007, 2008, 2009, 2613, 2623, 8741, 8742, 8743, 8744, 8745, 8746 ¦ Lenovo ThinkPad T61 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468, 6470, 6471, 8889, 8890, 8891, 8892, 8893, 8894, 8896, 8897, 8898, 8899, 8900, 8938, 8939 ¦ Lenovo ThinkPad T61p 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 8889, 8890, 8891 ¦ Lenovo ThinkPad T61u 6457, 6463 ¦ Lenovo ThinkPad W500
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,51*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenovo
42T4791
ab € 78,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG