Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend MultiMediaCardplus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     173-1260439
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1GMMC4
EAN/GTIN:
     4719745202261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MMC
MMC plus
Multimedia Card
Multimedia Karte
Transcend Information gehört mit über 2000 verschiedenen Speichererweiterungslösungen zu den weltweit größten Speicherherstellern. Die technische Entwicklung stellt große Anforderungen an die Zuverlässigkeit und die Leistungsfähigkeit der Produkte sowie an die Servicequalität eines Unternehmens. Ein strenges Qualitätsmanagement von Transcend garantiert die exzellente Stabilität und Sicherheit der Produkte der Marke Transcend.
Transcend - Flash-Speicherkarte - 1 GB - MMCplus
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
1 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Technologie
SLC NAND Flash
Formfaktor
MultiMediaCardplus
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
MTBF
1,000,000 Stunde(n)
Zubehör im Lieferumfang
Tasche
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
32 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
1.4 mm
Gewicht
1.5 g
Weitere Suchbegriffe: mmc 1gb, mmc, transcend mmc
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,32*
€ 37,46*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,94*
€ 40,00*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 37,48*
€ 42,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,50*
€ 42,83*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 61,04*
€ 66,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG