|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-1301630 Herst.-Nr.: TS1GSD80 EAN/GTIN: 0760557797548 |
| |
|
|  |  |
 | Transcend Ultra Speed - Flash-Speicherkarte - 1 GB - 80x - SD Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 1 GB |  | Kompatibilität | Nicht spezifisch |  | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicher | Formfaktor | SD Memory Card |  | Versorgungsspannung | 2.7 - 3.6 V |  | Geschwindigkeit | 80x | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 32 mm |  | Tiefe | 24 mm |  | Höhe | 2.1 mm |  | Gewicht | 2 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |