Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR2 - Modul - 512 MB - SO DIMM 200-PIN - 533 MHz / PC2-4200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1292334
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64MSQ64V5J
EAN/GTIN:
     0760557795629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
DDR2 S0DIMM
DDR2 SODIMM
Bei der Herstellung der DDR2-533 SO DIMMs werden hochwertigste Speicherchips und -komponenten verwendet sowie sorgfältig auf Kompatibilität und Zuverlässigkeit getestet, so dass sie für Notebooks, Kleinformatcomputer, POS-Terminals, Laptops und vieles mehr geeignet sind.
Transcend - DDR2 - Modul - 512 MB - SO DIMM 200-PIN - 533 MHz / PC2-4200 - CL4 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
512 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
533 MHz (PC2-4200)
Chip-Organisation
64 x 8
Spannung
1.8 V
Latenzzeiten
CL4
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,42*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128MSQ64V5J
ab € 73,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.