Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exponent Self Adjusting CPU Holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1290686
Hersteller:
     Exponentworld
Herst.-Nr.:
     22007
EAN/GTIN:
     8014437018325
Suchbegriffe:
CPU-Stand
CPU-Ständer
CPU-Wagen
Regenschirmständer
Exponent Self Adjusting CPU Holder - Halterung für Systemeinheit - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
22 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Halterung für Systemeinheit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exponentworld
22001
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.