Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - DDR - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1280608
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     379300-B21
EAN/GTIN:
     4948382386687
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
ECC-RAM
Hewlett-Packard ist ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Lösungen und Dienstleistungen rund um die Informations- und Bildbearbeitung im geschäftlichen und privaten Umfeld. Mit Lösungen für Firmengruppen, Mittelständler und Privatkunden bietet HPE ein maßgeschneidertes Leistungsangebot. Als Partner für Kunden entwickelt HPE innovative Produkte, die den Umgang mit der Informationstechnologie erleichtern. Dieser Speicher ist für HPE ProLiant DL385, HPE ProLiant BL25p, HPE ProLiant BL35p konzipiert.
HPE - DDR - Kit - 4 GB: 2 x 2 GB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
4 GB: 2 x 2 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL25p, BL35p, BL45p, DL145 G2, DL385, DL385 Packaged Cluster, DL585, DL585 Storage Server, xw25p Blade Workstation
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
400 MHz (PC3200)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,74*
€ 687,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,43*
€ 680,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,51*
€ 664,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,33*
€ 646,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,88*
€ 602,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.