Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Dicota Mobile Business


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1001-1257757
Hersteller:  Dicota
Herst.-Nr.:  N 11008 N
EAN/GTIN:  4019863110081
Dicota Mobile Business - Notebook-Tasche - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
42 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
36 cm
Gewicht
3.2 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Ballistisches Nylon
Tragegurt
Schultertragriemen
Notebook-Kompatibilität - Abmessungen
37 cm x 29 cm x 5.5 cm
Verschiedenes
Ausziehbarer Griff / Rollen
Ja
... > DCI > Systeme > Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 7 Tage
ab € 80,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,11*
€ 96,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M Vertical Notebook Riser LX550
3M
LX550
ab € 21,57*
Sonstiges
Kensington MicroSaver® DS Notebookschloss
Kensington
64343
ab € 33,77*
Sonstiges
Kensington MicroSaver® Notebookschloss
Kensington
64020
ab € 29,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG