|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-1256008 Herst.-Nr.: 375004-B21 EAN/GTIN: 4948382378507 |
| |
|
|  |  |
 | HP - Memory - 4 GB : 2 x 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR2 - 400 MHz / PC2-3200 - 1.8 V - registriert - ECC Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 4 GB : 2 x 2 GB |  | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | Speicher | Typ | DRAM |  | Technologie | DDR2 SDRAM |  | Formfaktor | DIMM 240-PIN |  | Datenintegritätsprüfung | ECC |  | Versorgungsspannung | 1.8 V |  | RAM-Merkmale | Dual Rank, unterstützt Advanced ECC-Technologie , registriert |  | Speichergeschwindigkeit | 400 MHz ( PC2-3200 ) | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 2 x Speicher - DIMM 240-PIN | Herstellergarantie | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP ProLiant BL20p G3, DL360 G4p, DL380 G4, DL380 G4 High Performance, DL380 G4 Packaged Cluster, DL580 G3, DL580 G3 High Performance, DL580 G4, DL580 G4 High Performance, ML350 G4p, ML570 G3, ML570 G3 High Performance, ML570 G4, ML570 G4 High Performance |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |