Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1233754
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     KG16A3SCH
EAN/GTIN:
     4026908001303
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Telefonanlagen, Netzwerkequipment und weiterem Zubehör ist mit diesem Adapter problemlos möglich. USV-Anlagen besitzen spezielle Kaltgeräte-Ausgangssteckdosen. Dieser Adapter stellt 3 Schutzkontaktbuchsen zum direkten Anschluss von Steckernetzteilen oder gewöhnlichen Anschlusssteckern zur Verfügung.
Online USV - Steckdosenleiste - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsbuchsen: 3 (CEE 7/7 (SCHUKO)) - 1.8 m - für XANTO S 3000, 3000 R; ZINTO A 3000
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.8 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.8 m
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO)
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Online USV XANTO S 3000, 3000 R ¦ Online USV ZINTO A 3000
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
KG10A3SCH
ab € 6,56*
Zubehör
Online USV
X3000
ab € 1.204,69*
Zubehör
Online USV
X3000R
ab € 1.258,78*
Zubehör
Online USV
Z3000
ab € 837,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.