Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Online USV Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1224165
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     KG10A3SCH
EAN/GTIN:
     4026908001730
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die unterbrechungsfreie Stromversorgung von Telefonanlagen, Netzwerkequipment und weiterem Zubehör ist mit diesem Adapter problemlos möglich. USV-Anlagen besitzen spezielle Kaltgeräte-Ausgangssteckdosen. Dieser Adapter stellt 3 Schutzkontaktbuchsen zum direkten Anschluss von Steckernetzteilen oder gewöhnlichen Anschlusssteckern zur Verfügung.
Online USV - Steckdosenleiste - Eingabe, Eingang IEC 60320 C14 - Ausgangsbuchsen: 3 (CEE 7/7 (SCHUKO)) - 1.8 m - für XANTO RT 1000, 2000, 3000; ZINTO A 1000, 1500, 2000, 3000, 800; ZINTO D 1100, 1440, 800
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.8 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.8 m
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
3 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO)
Elektrischer Strom max.
10 A
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C14
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Online USV BASIC P 1250, 500, 750 ¦ Online USV XANTO RT 1000, 2000, 3000 ¦ Online USV XANTO S 1000, 1000 R, 1500, 1500 R, 2000, 2000 R, 3000, 700, 700 R ¦ Online USV YUNTO P 1250, 500, 750 ¦ Online USV YUNTO Q 1250, 450, 700 ¦ Online USV ZINTO A 1000, 1500, 2000, 3000, 800 ¦ Online USV ZINTO D 1100, 1100 R, 1440, 1440 R, 800, 800 R
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
KG16A3SCH
ab € 14,87*
Zubehör
Online USV
X1000
ab € 486,21*
Zubehör
Online USV
X10000
ab € 2.278,92*
Zubehör
Online USV
X1000R
ab € 543,18*
Zubehör
Online USV
X1500
ab € 701,53*
Zubehör
Online USV
X1500R
ab € 747,18*
Zubehör
Online USV
X2000
ab € 910,81*
Zubehör
Online USV
X2000R
ab € 69,14*
Zubehör
Online USV
X3000
ab € 1.204,69*
Zubehör
Online USV
X3000R
ab € 1.258,78*
Zubehör
Online USV
X700
ab € 300,94*
Zubehör
Online USV
X700R
ab € 326,79*
Zubehör
Online USV
Y800
ab € 78,68*
Zubehör
Online USV
Z1000
ab € 293,05*
Zubehör
Online USV
Z1500
ab € 337,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.