Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

ASRock K7S41GX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1001-1211538
Hersteller:  Asrock
Herst.-Nr.:  K7S41GX
EAN/GTIN:  4711140873749
ASRock K7S41GX - Motherboard - Mikro-ATX - SiS741GX - Socket A - UDMA133 - Ethernet - Video - 6-Kanal-Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mikro-ATX
Breite
24.4 cm
Tiefe
19.8 cm
Produkttyp
Motherboard
Kompatible Prozessoren
Duron, Athlon XP
Chipsatz
SiS741GX
Maximale Busgeschwindigkeit
333 MHz
BIOS-Typ
AMI
Storage Controller
ATA-133
Prozessorsockel
Socket A
Speicher
Installierter RAM (Max.)
0 MB / 2 GB (Max)
Unterstützte RAM-Technologie
DDR SDRAM
Unterstützte RAM-Geschwindigkeit
PC2100, PC2700
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio - line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Gameport / MIDI - generisch - D-Sub (DB-15), 15-polig ¦ 1 x Massenspeicher - Diskettenschnittstelle - IDC 34-polig ¦ 2 x Audio - line-In - 4 PIN MPC
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze
1 AGP 8x ( 1.5 V ) ¦ 2 Speicher - DIMM 184-PIN ¦ 1 Prozessor - Socket A ¦ 2 PCI ¦ 1 AMR
Konnektivität/Zusätzliche Anschlüsse (optional)
2 x Hi-Speed USB
Konnektivität/Speicherschnittstellen
ATA-133 - Anschluss/Anschlüsse: 2 x 40pin IDC
Prozessor
Installierte Anz. (max. unterstützte Geräte)
0 ( 1 )
Verschiedenes
Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Enthaltene Kabel
1 x Floppy-Kabel ¦ 1 x IDE-Kabel ¦ 1 x serielles Bedienfeld
Video
Grafik-Controller
Shared Video Memory (UMA)
Audio
Kompatibilität
AC '97
Audioausgang
Soundkarte
Soundmodus
5.1 Channel Surround
Signalprozessor
SiS963L
Telekommunikation
Netzwerk/Netzwerk
Netzwerkkarte - Ethernet, Fast Ethernet
Besonderheiten
BIOS-Funktionen
ACPI-Support, Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), SMBIOS 2.3.1-Unterstützung
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up
Tastatur-Wakeup, RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Suspend To RAM (STR), Wake-On-LAN (WOL), Wake-On-PCI-Gerät, Wake on Ring (WOR)
Hardwarefeatures
ASRock Hybrid Booster, ASRock U-COP
Manuelle Einstellungen
CPU-Frequenz, Speicherbusfrequenz
... > DCI > Systeme > Motherboards
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 38,52*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG