Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Pen Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1177976
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL1223
EAN/GTIN:
     4038816012234
ALLNET ist Entwickler, Hersteller und Distributor für moderne Netzwerk- und Kommunikations-Technologie. Viele innovative Produkte wie LAN-Karten, Hubs, Switches, Router, Modems und mehr werden in ALLNET eigenen Labors konzipiert. Als Distributor von Produkten namhafter IT-Unternehmen kann ALLNET zudem ein umfassendes Produktportfolio für zukunftsorientierte Netzwerk- und Telekommunikationslösungen bieten.
ALLNET Pen Drive - USB-Flash-Laufwerk - 128 MB - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 MB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Interfacetyp
USB
Abmessungen und Gewicht
Breite
85 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
21 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.