Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer USB Flash Stick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1174505
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     AG.USBF1.512
EAN/GTIN:
     4710937131079
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, bringt das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche und schafft State-of-the-art Produkte, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer USB Flash Stick - USB-Flash-Laufwerk - 512 MB - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
512 MB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Technologie
NAND Flash
Besonderheiten
Bootfähig, Kennwortschutz
Interfacetyp
USB 2.0
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 98/ME/2000/XP
Abmessungen und Gewicht
Breite
77 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
20 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,69*
€ 172,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
P5.21305.A02
ab € 60,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.