Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1170194
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U6578E
EAN/GTIN:
     7330381545238
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Garantieverlängerung
Garantieverlängerung Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Je schneller nach Hardware-Problemen alles wieder läuft, desto besser. Mit dem HP Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Arbeitstag stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit ihrem Know-how stets zur Verfügung und verkürzen damit Produktausfallzeiten erheblich. Durch qualifizierten Remote-Support oder bequemen Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag erhalten Sie Hilfe, wenn Sie sie benötigen – so können Sie die Arbeit schnell wieder aufnehmen.
Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile (für Desktop ohne Monitor) - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für HP 260 G4, 280, 280 G5, 34; Elite 600 G9; EliteDesk 80X G6, 80X G8; ProDesk 405 G6
Weitere Informationen:
Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Volle Vertragslaufzeit
3 Jahre
Stelle
Vor-Ort
Reaktionszeit
Am nächsten Arbeitstag
Abgedeckte Konfigurationen
Desktop ohne Monitor
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Electronic HP Care Pack Next Business Day Hardware Support ¦ Compaq 315eu ¦ HP 200 G3, 200 G4, 205 G3, 205 G4, 260 G1, 260 G2, 260 G3, 260 G4, 280 G1, 280 G2, 280 G3, 280 G5, 280 Pro G5, 285 G2, 285 G3, 290 G1, 290 G2, 290 G3, 290 G4, 34, 500B, 600B ¦ HP Desktop Pro, Pro 300 G3, Pro A, Pro A 300 G3, Pro A G2, Pro A G3, Pro G2, Pro G3 ¦ HP Elite 600 G9, 7200, 7300, 7500, Slice for Meeting Rooms G2 for Intel Unite ¦ HP EliteDesk 705 G1, 705 G4, 800 G1, 800 G2, 800 G6, 800 G8, 805 G6, 805 G8 ¦ HP EliteOne 800 G5, 800 G6 ¦ HP Pavilion a6340.sc ¦ HP Pavilion Laptop dv7-4272us ¦ HP Pro 3120, 3130, 3135, 3300, 3305, 3400, 3405, 3500, 3500 G2, 3505 ¦ HP ProDesk 400 G1, 400 G2, 400 G2.5, 400 G3, 400 G4, 400 G5, 405 G2, 405 G4, 405 G6, 490 G2, 490 G3, 600 G1, 600 G6 ¦ HP ProOne 400 G1, 400 G2, 400 G3, 400 G4, 400 G5, 400 G6, 440 G4, 440 G5, 440 G6, 600 G1, 600 G6 ¦ HP Compaq 6000 Pro, 6005 Pro, 6200 Pro, 6300 Pro, 6305 Pro, Pro 4300 ¦ HP Compaq Business Desktop d220, dc5800, dx2000, dx2200, dx2250, dx2300, dx2355, dx2400, dx2450, dx2710, dx7300, dx7400
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.