Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615-X97305 Herst.-Nr.: F9S620DE2M EAN/GTIN: 0722868457009 |
| | |
|
|  |  |
 | Belkin SurgeMaster Superior Series - Überspannungsschutz - 6 Ausgangsstecker - Deutschland Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß |  | Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |  | Gerätetyp | Überspannungsschutz - extern | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Schutzklasse Ausrüstung | 150000 Euro |  | Enthaltene Kabel | 1 x Stromkabel - integriert - 2 m | Stromversorgungsgerät | Eingabeanschluss/-anschlüsse | 1 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO) |  | Überspannungsschutz | Ja |  | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 6 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO) |  | Energie-Nennleistung | 1940 Joules |  | EMI/RFI-Rauschunterdrückung | 58 dB |  | Überspannungsschutz für Datenleitungen | Telefonleitung - RJ-11 - 1 Eingangsleitung / 2 Ausgangsleitungen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 15,43* | € 17,02* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 14,26* | € 18,30* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 14,45* | € 18,54* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 19,40* | ab € 13,82* | € 18,81* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,89* | € 19,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|