Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 577-1039258 Herst.-Nr.: AIR-PWRINJ3= EAN/GTIN: 0746320876764 |
| |
|
|  |  |
 | Cisco Aironet Power Injector - Power Injector - 48 V - 15 Watt - 1 Ausgangsstecker - für Aironet 1100, 1130AG, 1131AG, 1200, 1230AG, 1232AG, 1242AG Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Power Injector - extern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x LAN - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 45 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannung | 48 V |  | Eingangsspannungsbereich | ± 10% |  | Ausgangsspannung | 48 V |  | Eingabeanschluss/-anschlüsse | 1 x Gleichstromstecker |  | Leistungskapazität | 15 Watt | Abmessungen und Gewicht | Breite | 13.9 cm |  | Tiefe | 5.4 cm |  | Höhe | 3.5 cm |  | Gewicht | 113 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Cisco Aironet 1100, 1130AG, 1131AG, 1200, 1230AG, 1232AG, 1242AG |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 577 | |  | |  |  | pro Stück | € 8,90* | ab € 19,32* | € 24,48* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 6,00* | ab € 19,49* | € 24,68* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 3,85* | ab € 22,37* | € 28,16* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 26,77* | € 33,40* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 3,50* | ab € 27,55* | € 34,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 577 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 577 |  | Versand: Lager 577 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 70,00* | € 5,90* |  | ab € 250,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 577 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|