Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu Memorybird


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1144293
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FSP:805000470
EAN/GTIN:
     4040528271311
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Klein, tüchtig, innovativ: MEMORYBIRD ist das vielversprechende externe Speicherprogramm von Fujitsu Technology Solutions. Es ist keine Batterieunterstützung oder Installation von Treibern: Einfach das MEMORYBIRD-Kabel anschließen, Daten speichern und diese mitnehmen. Mit dem USB-Port sind Sie überall verbunden: Ein perfektes Werkzeug für Transaktionen und den privaten Bedarf.
Fujitsu Memorybird - USB-Flash-Laufwerk - 64 MB - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 MB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Lokalisierung
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch
Speicher
Interfacetyp
USB
Herstellergarantie
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Verpackung
Einzelhandel
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
85 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,35*
€ 71,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.