Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1139034
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7240.240
EAN/GTIN:
     7330381028496
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Innovationskraft und ein Höchstmaß an Professionalität bei der Umsetzung bilden bei Rittal eine unschlagbare Einheit. High-Tech in allen Produktionsstätten untermauert diesen Anspruch. Modernste Technik und zukunftsweisende Verfahren garantieren Schaltschrank- und Gehäuselösungen, deren Qualität ihrer Wirtschaftlichkeit in nichts nachsteht. Vollautomatisierte Schweiß-, Montage- und Ausrüstungsstraßen bilden dabei die Basis - topinnovative und ökologisch sinnvolle Produktionsschritte wie Plasma-Schweißen oder die zukunftsweisende Elektrophorese-Tauchgrundierung garantieren gleichbleibend hohe Produkt-Standards.
Rittal - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Eingabe, Eingang Stromversorgung - Ausgangsanschlüsse: 5 (Stromversorgung) - 1U - 2 m Schnur
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Geeignet für Wandmontage
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 2 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgungsgerät
Schutzschaltung
Trennschalter
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
5 x Stromversorgung
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
4.4 cm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,51*
€ 123,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.