Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother - SDRAM - Modul - 64 MB - DIMM 100-PIN - 100 MHz / PC100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1124499
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     ZME64MBDIMM
EAN/GTIN:
     4250100301514
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
Arbeitsspeicher Drucker
Drucker Speicher
Druckerspeicher
Mit seinem reichen Angebot von Druckerzubehör und Verbrauchsmaterialen besorgt Brother seinen Kunden die hochwertigen Drucklösungen, die Ihre Produktivität und Komfort besser machen und Geld und Zeit sparen. Vertrauen Sie die Qualität und Erfahrung von Brother und Sie werden nie davon bedauern!
Brother - SDRAM - Modul - 64 MB - DIMM 100-PIN - 100 MHz / PC100 - ungepuffert - non-ECC - für Brother HL-1870, 2400, 2460, 2600, 3400, 3450, 5040, 5140, 5150, 5170, 6050, 7050, 8050
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
64 MB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM 100-PIN
Geschwindigkeit
100 MHz (PC100)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brother DCP-8040LT, DCP-8045DN, HL-1650, HL-1670N, HL-1870N, HL-2400CE, HL-2460, HL-2460N, HL-2600CN, HL-3260N, HL-3400CN, HL-3450CN, HL-5040, HL-5140LT, HL-5150DLT, HL-5170DNLT, HL-6050, HL-6050D, HL-6050DLT, HL-6050DN, HL-6050DNLT, HL-6050DNZ1, HL-6050DTN, HL-6050DW, HL-7050, HL-8050N, MFC-8440, MFC-8840D
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 100-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,65*
€ 137,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.