| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1124359 Herst.-Nr.: TS0MCF2PC EAN/GTIN: 7605577846476 |
| |
|
| | |
| Transcend Information gehört mit seinen Tausenden von verschiedenen Speichererweiterungslösungen für PCs, Notebooks, Workstations, Router, Server, Laserdrucker, Faxgeräte, Spielkonsolen und Digitalkameras zu den weltweit größten Speicherherstellern. Das Unternehmen unterhält ein globales Produktions- und Logistik-Netzwerk und bietet somit weitreichende Verfügbarkeit der Speichererweiterungen. Transcend - Kartenadapter (CF I) - PC-Karte Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 54 mm | | Tiefe | 85.6 mm | | Höhe | 4.9 mm | | Produkttyp | Kartenadapter | | Unterstützte Speicherkarten | CompactFlash-Karte, Typ I | | Host-Schnittstelle | PC-Karte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP | | Kennzeichnung | Plug and Play | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Speicherkarte | Kapazität | (Max) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |