Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu Memorybird


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1087382
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2638-L1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Klein, tüchtig, innovativ: MEMORYBIRD ist das vielversprechende externe Speicherprogramm von Fujitsu Technology Solutions. Es ist keine Batterieunterstützung oder Installation von Treibern erforderlich (Windows Me/Windows 2000/Windows XP): Einfach das MEMORYBIRD-Kabel anschließen, Daten speichern und diese mitnehmen. Mit dem USB-Port sind Sie überall verbunden: Ein perfektes Werkzeug für Transaktionen und den privaten Bedarf.
Fujitsu Memorybird - USB-Flash-Laufwerk - 64 MB - USB - für LIFEBOOK C1020; SCENIC L
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
64 MB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Lokalisierung
Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Holländisch
Speicher
Interfacetyp
USB
Herstellergarantie
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
Plug and Play
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
85 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
15 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu LIFEBOOK C1020 ¦ Fujitsu SCENIC L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,60*
€ 201,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.