| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1084366 Herst.-Nr.: S26361-F2128-L265 EAN/GTIN: 4040528146084 |
| |
|
| | |
| Fujitsu bietet gründlich geprüfte Speicherlösungen an. Jedes Speicherprodukt wird einzeln und sehr streng getestet, um durchgängig erstklassige Qualität zu gewährleisten. Sie können sich auf die hohe Qualität und die Kompatibilität der Speicherprodukte von Fujitsu verlassen. Mit Speichererweiterung steigert die Leistung Ihres Systems und arbeiten die Benutzeranwendungen viel schneller. Fujitsu - RDRAM - Kit - 512 MB: 2 x 256 MB - RIMM 184-PIN - 800 MHz - 2.5 V - ECC - für Celsius 460, 650, 670; SCENIC L; Fujitsu Siemens CELSIUS 460 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 512 MB: 2 x 256 MB | Speicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | RDRAM (RAMBUS) | | Formfaktor | RIMM 184-PIN | | Datenintegritätsprüfung | ECC | | Geschwindigkeit | 800 MHz | | Spannung | 2.5 V | Verschiedenes | Verpackung | Retail | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu Celsius 460, 650, 670 ¦ Fujitsu SCENIC L ¦ Fujitsu Siemens CELSIUS 460 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 2 x Speicher - RIMM 184-PIN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |