Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Y-Kabel 4 pin Molex Stecker - Molex Splitter IDE Stromkabel - 2 x LP4 intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1066494
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PYO2L
EAN/GTIN:
     0065030771375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IDE-Kabel
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PC Y-Stromadapterkabel 4 Pol
Das LP4 auf 2x LP4 Stromversorgungs-Y-Splitterkabel PYO2L besitzt einen LP4-Stecker, der sich in zwei LP4-Buchsen aufteilt. Damit steht Ihnen eine preisgünstige Methode für den Anschluss von zwei LP4-Peripheriegeräten (CD/DVD-ROM-Laufwerke, IDE-Festplatten usw.) an einen einzigen LP4-Anschluss zur Verfügung. Die Stromversorgung erfolgt über Ihren Computer.
StarTech.com Y-Kabel 4 pin Molex Stecker - Molex Splitter IDE Stromkabel - 2 x LP4 intern - Stromkabel - interne Stromversorgung, 4-polig (W) zu interne Stromversorgung, 4-polig (M) - 0.2 m - für P/N: ATX2POWER450, ATX2POWR350E, ATX2POWR400E, HSB225S3R, IDE2SAT2, S25SLOTR, SATSASBP425
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Länge
0.2 m
Konnektivität
Anschluss
2 x interne Stromversorgung, 4-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
Interne Stromversorgung, 4-polig - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ATX2POWER350, ATX2POWER400, ATX2POWER450, ATX2POWR350E, ATX2POWR400E, ATX2PW400PRO, ATX2PW450PRO, ATX2PW500PRO, ATX2PW550PRO, ATXPOW250PRO, ATXPOW300PRO, ATXPOW350DF, ATXPOW400DF, ATXPOWER250, ATXPOWER300, ATXPOWER300B, FAN5X1TX3, HSB225S3R, IDE2SAT2, MICATXPOW145, PS2POWER230, S25SLOTR, SATSASBP425
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.