| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1064379 Herst.-Nr.: BP7235 EAN/GTIN: 0095969066297 |
| |
|
| | |
| Fluke Networks ist ein führender Anbieter von Netzwerk-Managementlösungen für Netzwerk-Betreiber, Installations- und Wartungsfirmen. Seine Managementlösungen ermöglichen einen exzellenten Überblick und sind die optimale Kombination aus Geschwindigkeit, Genauigkeit und Bedienerfreundlichkeit, so dass eine bestmögliche Netzwerkleistung und schnelle Problemlösung gewährleistet ist. Fluke - Akku für Netzwerkgerät - NiMH - 3500 mAh - Schwarz (Packung mit 6) - für DSP 4000 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Gerätetyp | Akku für Netzwerkgerät | | Batteriegehäusetyp | Plug-in-Modul | | Packungsmenge | 6 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In | Batterie | Technologie | NiMH | | Kapazität | 3500 mAh | | Bereitgestellte Spannung | 7.2 V | | Menge | 6 (unterstützt) | | Laufzeit (bis zu) | 16 Std. | Abmessungen und Gewicht | Breite | 150 mm | | Tiefe | 56 mm | | Höhe | 22 mm | | Gewicht | 310 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fluke DSP 4000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batteriepack, Kalibrator, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, akkupack fluke, akku für fluke |
| | |
| |