| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1053141 Herst.-Nr.: F3U133B10 EAN/GTIN: 7228682464054 |
| |
|
| | |
| Mithilfe des Hi-Speed USB 2.0-Kabels können Sie mit Ihren USB-Geräten maximale Leistung erzielen. Jetzt können Sie Ihren USB-Drucker oder -Scanner, Ihre USB-Festplatte oder andere Peripheriegeräte einfach mit Ihrem Computer verbinden und störungsfreie Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s genießen. Das Qualitätskabel von Belkin ist auf 100-prozentige Kompatibilität mit den aktuellen USB-Spezifikationen ausgelegt. Es ist Hot-Plug-fähig und unterstützt bis zu 127 Geräte in Reihenschaltung. Belkin 10ft USB A/B Device Cable - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 3 m - für Epson WorkForce WF-2530 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | | Länge | 3 m | Verschiedenes | Kennzeichnung | USB / USB 2.0, FCC | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 4-poliger USB Typ B - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Epson WorkForce WF-2530 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |