Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - EDO RAM - Modul - 256 MB - DIMM, 168-polig - 3.3 V - ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1018616
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     281860-001
EAN/GTIN:
     5712505849705
Suchbegriffe:
EDO-RAM
ECC-RAM
RAM ECC
Serverspeicher
Compaq ist einer der führenden Entwickler von Speicherprodukten für PCs. Compaq steuert, testet und kontrolliert jeden einzelnen Schritt des Herstellungsprozesses und gewährleistet eine ununterbrochene Leistungsfähigkeit. Sie können sich auf eine lange Lebensdauer der Speicher von Compaq verlassen.
HPE - EDO RAM - Modul - 256 MB - DIMM, 168-polig - 3.3 V - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Compaq Professional 5100, 6000, 8000 ¦ Compaq ProLiant 2500, 5500 Web Server, 7000 ¦ HPE ProLiant 2500R, 3000, 3000R, 5500, 5500R, 6000, 6500
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM, 168-polig
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
EDO RAM
Formfaktor
DIMM, 168-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Zugriffszeit
60 ns
Modulkonfiguration
32 x 72
Metallüberzug
Gold
Spannung
3.3 V
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ram ecc hp, ecc ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.