| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1011813 Herst.-Nr.: F3U133B06 EAN/GTIN: 5054484099574 |
| |
|
| | |
| Mithilfe des Hi-Speed USB 2.0-Kabels können Sie mit Ihren USB-Geräten maximale Leistung erzielen. Jetzt können Sie Ihren USB-Drucker oder -Scanner, Ihre USB-Festplatte oder andere Peripheriegeräte einfach mit Ihrem Computer verbinden und störungsfreie Datenübertragungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s genießen. Das Qualitätskabel von Belkin ist auf 100-prozentige Kompatibilität mit den aktuellen USB-Spezifikationen ausgelegt. Es ist Hot-Plug-fähig und unterstützt bis zu 127 Geräte in Reihenschaltung. Belkin 6ft USB A/B Device Cable - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 1.8 m - geformt Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | | Technologie | Abgeschirmt | | Besonderheiten | Geformt | | Länge | 1.8 m | | American Wire Gauge (AWG) | 20 | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Verpackung | Retail | | Kennzeichnung | USB / USB 2.0 | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 4-poliger USB Typ B - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |