Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ScanaQuad SQ200Oszilloskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     998-9998404129
Hersteller:
     IKA LOGIC
Herst.-Nr.:
     ScanaQuad SQ200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskope Zubehör
  • ScanaQuad Logic Analyzer und Muster Generator
  • 200 MS/s @ 4 Kanäle
  • 4 M Punkte / Kanal
  • Digitaler Mustergenerator
  • ± 35V mit Eingangsschutz
  • Trigger: Steigen
  • Fallen
  • Amplitude
  • Pulsweite
  • serielles Protokoll. USB Anschluss
  • Variable Ausgangsspannung
  • Threshold: 0.5V > 3V
  • Variableeingangsimpedanz
  • Open Drain Ausgänge
  • Optionaler Pull-up/Pull-down
  • Differential Paare 2
  • Gewicht 80g
  • Abm. 50x50x15mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,47*
€ 193,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,74*
€ 184,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.