Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ika Scope WS 200 Oszilloskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     998-9998404119
Hersteller:
     IKA LOGIC
Herst.-Nr.:
     Ika Scope WS 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
  • Handheld-Wifi-Oszilloskop und Tastkopf in einem Gerät. Wifi
  • galvanische Trennung zum Mobil-Gerät / PC. 1 Kanal
  • Max Abtastrate 200MS/s
  • Analog-Bandbreite 30 MHz bei -3dB(-3dB Compression)
  • Eingangsspannung ±40 V Bereich CAT I; Schutz Eingangspegel
  • Galvanische Isolation zwischen Eingang und Ladeport
  • Kopplung AC(real)/DC
  • Eingangsimpedanz 1 MOhm || 14 pF
  • Spannungsauflösung 100 mV/Div...10 V/Div
  • Max. Trace-Refresh-Rate 250 FPS
  • Sample-Auflösung 8 bit
  • Analog-Offset-Bereich ±20...±40 V Speichertiefe 4000 Punkte
  • Kommunikation Wifi 802.11 b/g/n/e/i 2.4 GHz
  • Verbindung AP oder Station
  • Strommversorgung Eingebauter Lithium 420 mAh Akku; laden über Micro USB Anschluss
  • App unterstütz Windows
  • Mac iOS
  • OS-X
  • Android
  • Linux
  • Gewicht 60g
  • Abm. 161x32.5x18mm
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Oszilloskope Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,14*
€ 391,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,66*
€ 391,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,14*
€ 370,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,19*
€ 353,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.