Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  > Artikel

HX0006 Oszilloskope Zubehör Tastköpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HX0006 Oszilloskope Zubehör Tastköpfe
Artikel-Nr.:
     998-9998403955
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     HX0006
EAN/GTIN:
     3760171411032
Suchbegriffe:
Tastkopf
  • HX0006
  • Tastkopf HX
  • Dämpfung 100 : 1
  • Bandbreite 300 MHz
  • Eingangsimpedanz 10MOhm ± 1%
  • Eingangskapazität <6 pF
  • Anstiegszeit <1ns
  • Sicherheit nach EN 61010-2-031: 1000 V Cat. II 5kV Spitze max.
  • Kompensationsbereich 12 bis 22 pF
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Oszilloskope Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 231,02*
€ 245,22*
Lager 998
21 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 254,11*
€ 270,32*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,32*
€ 321,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,37*
€ 318,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,18*
€ 315,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,11*
€ 302,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.