Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen
 >  > Artikel

HX0005 Oszilloskope Zubehör Tastköpfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HX0005 Oszilloskope Zubehör Tastköpfe
Artikel-Nr.:
     998-9998403954
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     HX0005
EAN/GTIN:
     3760171411025
Suchbegriffe:
Tastkopf
  • HX0005
  • Tastkopf HX
  • Dämpfung 10 : 1
  • Bandbreite 450 MHz
  • Eingangsimpedanz 10MOhm ± 1%
  • Eingangskapazität <14 pF
  • Anstiegszeit =1ns
  • Sicherheit nach EN 61010-2-031: 1000 V Cat. II
  • Kompensationsbereich 12 bis 25 pF
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Oszilloskope Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 197,86*
€ 209,37*
Lager 998
20 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 269,39*
€ 288,68*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,68*
€ 343,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,46*
€ 334,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.