Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2127R Digitale Strommesszangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-2127R Digitale Strommesszangen
Kyoritsu KEW-2127R Digitale Strommesszangen
Artikel-Nr.:
     998-9998403817
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2127R
EAN/GTIN:
     4560187066009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
kyoritsu strommesszange
  • AC Strommesszange True RMS
  • 1000A AC
  • Auflösung 0.01A
  • Genauigkeit 1.5%
  • 600V AC/DC
  • Zangenöffung 33mm
  • Strommversorgung R03/LR03(AAA) 1.5V x2
  • Datahold-Funktion
  • Peakhold-Funktion
  • Keine Berührungsspannung
  • Displaybeleuchtung
  • Permanentbetrieb für 170 Stunden
  • Abmessung 204x81x36mm
  • Gewicht 220g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Digitale Strommesszangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,80*
€ 186,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,62*
€ 164,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.