Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MD 9226 Leck-Strommesszangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     998-9998403754
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MD 9226
EAN/GTIN:
     3831063425182
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
metrel strommesszange
  • MD 9226 Stromzange. DC und TRMS AC Spannungen bis 600 V; DC und TRMS AC Strommessung bis 600A; Widerstandsmessung; Akustische Durchgangspr�fung; Diodenpr�fung; Frequenzmessung; Kapazit�tsmessung; Hauptmerkmale. Automatische Bereichseinstellung. LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • 3-5/6 Digit
  • 6000 Z�hler. Automatische
  • ber�hrungslose Erkennung (EF) von elektromagnetischen Feldern um spannungsf�hrende Leitungen zu lokalisieren und zu verfolgen. Data-Hold Funktion. Min/Max/Mittelwert Funktion. Spitzenwert. Relative Null. 35 mm Zangen�ffnung. CAT IV / 300 V
  • CAT III / 600 V. �berspannungskategorien. Gr��e (B x H x L): 76 x 37 x 223 mm. Gewicht: 234 g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware
Weitere Suchbegriffe: stromzange 600a, Leck-Strommesszangen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,44*
€ 197,18*
Frei Haus
ab € 145,58*
€ 197,19*
Lager 998
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 183,66*
€ 200,44*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,44*
€ 232,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,35*
€ 230,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,57*
€ 224,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,66*
€ 213,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
815827
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.