Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

MD 9221 Leck-Strommesszangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     998-9998403752
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MD 9221
EAN/GTIN:
     3831063425168
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
metrel strommesszange
  • MD 9221 Stromzange. DC und TRMS AC Spannungen bis 600V; TRMS AC Strommessung bis 600A; 3-Phasen Drehfeldfunktion; Widerstandsmessung; Akustische Durchgangsprüfung; Diodenprüfung; Frequenzmessung; Kapazitätsmessung; Temperaturmessung. Automatische Bereichseinstellung. LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung 3-5/6 Digit
  • 6000 Zähler. Automatische
  • berührungslose Erkennung (EF) von elektromagnetischen Feldern um spannungsführende Leitungen zu lokalisieren und zu verfolgen. Data-Hold Funktion. Min/Max/Mittelwert Funktion. Spitzenwert. Relative Null. 30 mm Zangenöffnung. CAT IV / 300 V
  • CAT III / 600 V Überspannungskategorien. Größe (B x H x L): 76 x 37 x 217 mm
  • Gewicht: 186 g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware
Weitere Suchbegriffe: stromzange 600a, Leck-Strommesszangen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 105,43*
€ 113,11*
Frei Haus
ab € 105,44*
€ 113,12*
Frei Haus
ab € 112,44*
€ 120,73*
Lager 998
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 162,13*
€ 176,83*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,27*
€ 201,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
815827
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.