Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Zangenadapter KEW-8115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangenadapter KEW-8115
Zangenadapter KEW-8115
Artikel-Nr.:
     998-9998402286
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-8115
EAN/GTIN:
     4560187063596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
  • AC/DC Zangenadapter
  • Strommessung AC bis 130A
  • DC bis 180A
  • Ausgang Impedanz ca. 10 Ohm
  • Ausgang 10mV/A
  • Zangen�ffnung 12mm
  • extrem klein und handlich
  • Strommversorgung: LR03x2
  • Permanentbetrieb f�r 40 Stunden
  • Abmessungen 127x42x22
  • Gewicht 140g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,01*
€ 279,43*
Frei Haus
ab € 207,62*
€ 279,44*
Lager 998
21 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 256,10*
€ 282,49*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,49*
€ 327,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,52*
€ 321,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,40*
€ 309,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,10*
€ 297,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1009
ab € 47,95*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1011
ab € 88,51*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 118,26*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1051
ab € 270,91*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1061
ab € 438,30*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1062
ab € 496,42*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 65,13*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 289,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.