Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanwa Electric Instrument PC710 Digitale Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC710 Digitale Hand-Multimeter
PC710 Digitale Hand-Multimeter
Artikel-Nr.:
     998-9998401673
Hersteller:
     Sanwa Electric Instrument
Herst.-Nr.:
     PC710
EAN/GTIN:
     4053199970223
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • Digital Multimeter mit Analoganzeige
  • True RMS (AC)
  • max. Genauigkeit 0.06%
  • Messbereiche 60mV~999.9V AC/DC
  • 600µA~10A AC/DC
  • 600Ohm~60MOhm
  • 60nF~25mF
  • 15Hz~50kHz
  • -50°C~1000°C
  • Hintergrundbeleuchtung
  • Durchgangstest
  • Diodentest
  • optische USB Schnittstelle
  • Versorgung: Batterie 9V Typ 6LF22
  • inkl. Messleitung
  • Typ K Temperaturfühler und Schutzholster
  • Abm. 184x86x52mm
  • Gew. ca. 430g.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Digitale Hand-Multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,98*
€ 527,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,92*
€ 511,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,48*
€ 469,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,71*
€ 460,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,78*
€ 441,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.