Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanwa Electric Instrument PC700 Digitale Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC700 Digitale Hand-Multimeter
PC700 Digitale Hand-Multimeter
Artikel-Nr.:
     998-9998401672
Hersteller:
     Sanwa Electric Instrument
Herst.-Nr.:
     PC700
EAN/GTIN:
     4053199970315
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • Digital Multimeter mit Analoganzeige
  • max. Genauigkeit 0.06%
  • Messbereiche 60mV~999.9V AC/DC
  • 600µA~10A AC/DC
  • 600Ohm~60MOhm
  • 60nF~25mF
  • 15Hz~3kHz
  • Durchgangstest
  • Diodentest
  • optische USB Schnittstelle
  • Versorgung: Batterie 9V Typ 6LF22
  • inkl. Messleitung und Schutzholster
  • Abm. 184x86x52mm
  • Gew. ca. 430g.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Digitale Hand-Multimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,67*
€ 410,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,32*
€ 396,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,05*
€ 361,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,28*
€ 353,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,11*
€ 339,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.