Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanwa Electric Instrument PC7000 Digitales Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Hand-Multimeter PC7000
Digitales Hand-Multimeter PC7000
Artikel-Nr.:
     998-9998401544
Hersteller:
     Sanwa Electric Instrument
Herst.-Nr.:
     PC7000
EAN/GTIN:
     0672823257314
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • Digital Multimeter mit Analoganzeige
  • 500.000 Digit
  • True RMS (AC)
  • Grundgenauigkeit 0.03 %
  • Messbereiche 500mV~1000V AC/DC, 500µA~10A AC/DC, 500Ohm~50MOhm, 50nF~25mF, 10Hz~200kHz, -50°C~1000°C
  • automatische Bereichswahl
  • Hintergrundbeleuchtung
  • Min/Max/Avg
  • eingebauter LPF
  • Durchgangstest
  • Diodentest
  • optische USB Schnittstelle
  • Versorgung: Batterie 9V Typ 6LF22
  • inkl. Messleitung, Typ K Temperaturfühler und Schutzholster
  • Abm. 179x87x54mm
  • Gew. ca. 430g.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter digital, multimeter, Digitale Hand-Multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 557,25*
€ 641,96*
Lager 998
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,77*
€ 641,98*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,98*
€ 763,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,65*
€ 744,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,92*
€ 693,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,11*
€ 680,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,77*
€ 660,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sanwa Electric Instrument
CD771
ab € 143,25*
Ähnlich
Sanwa Electric Instrument
9998400097
ab € 143,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.