Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-1052 Digitales Hand-Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-1052 Digitales Hand-Multimeter
Kyoritsu KEW-1052 Digitales Hand-Multimeter
Artikel-Nr.:
     998-9998400669
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-1052
EAN/GTIN:
     4560187063053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • Digitales Multimeter mit Dual-Display und Sicherheitsverschlüssen
  • Switch-MEAN/RMS
  • Grundgenauigkeit 0.09%
  • 600mV~1000V DC/RMS-MEAN AC
  • 600µA~10A DC/RMS AC
  • 600Ohm~60MOhm
  • 10nF~1000µF
  • 10Hz~100kHz
  • Temperaturmessung mit Sonde möglich im Berreich -50°C~600°C. Data/Auto/Range Hold
  • Lowpass-Filter
  • Kalibrierfunktion
  • Durchgangs- und Diodentest
  • automatische Abschaltung
  • LCD-Beleuchtung. Abmessungen 192x90x49mm
  • Gewicht 560g (inkl. Batterien).
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, kyoritsu multimeter, multimeter, multimeter catiii, Digitale Hand-Multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 998
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 333,46*
€ 399,00*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 408,09*
€ 483,14*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,39*
€ 468,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,29*
€ 428,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,82*
€ 417,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,46*
€ 396,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 436,64*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 491,25*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,47*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,07*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 135,69*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,93*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 258,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.