Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrel MI 3121 Isolationsprüfgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationsprüfgerät MI 3121
Isolationsprüfgerät MI 3121
Artikel-Nr.:
     998-9998400389
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     MI 3121
EAN/GTIN:
     3831063414537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät metrel
durchgangsprüfer
  • MI 3121 Smartec Isolations- und Durchgangsprüfer 50V bis 1000V
  • Messbereich 30GOhm
  • 2-stufige Speicherstruktur zum Abspeichern der Prüfergebnisse
  • Gut/Schlecht Funktion
  • USB und RS232 Schnittstelle
  • Akkubetrieb mit Ladenetzteil
  • Magnethalter für freihändiges Arbeiten. Geeignet zum Prüfen von elektrischen Anlagen nach CAT IV. Entspricht den Normen IEC/EN 60364 und IEC/EN 61557. 600V/KAT III
  • 300V/KAT IV. 135 x 230 x 75mm
  • 0.9kg. Die Eurolink-Software PRO
  • die Commander-Prüfspitze und weiteres Zubehör ist optional erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Isolationsprüfgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 998
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 561,47*
€ 645,92*
Frei Haus
ab € 586,50*
€ 676,44*
€ 5,90*
ab € 602,48*
€ 692,00*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 645,92*
€ 768,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,95*
€ 749,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,03*
€ 698,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,37*
€ 685,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,47*
€ 668,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metrel
20992518
ab € 28,46*
Zubehör
Metrel
A 1292
ab € 198,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.