Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Datenlogger DT-85G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger DT-85G
Datenlogger DT-85G
Artikel-Nr.:
     998-9998400384
Hersteller:
     dataTaker
Herst.-Nr.:
     DT-85G
EAN/GTIN:
     0672823257161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger
  • GEO-Datenlogger
  • 16-48 Analog Kanäle
  • 8 Digital Kanäle
  • 4 SDI-12 Kanäle. Auflösung: 18 Bit
  • max. Abtastrate 25 Hz
  • Linearität 0.01%
  • Schwingsaiten-Sensoren. Geeignet für Thermoelemente B, C, D, E, G, J, K, N, R, S, T. RTD: Pt, Ni, Cu (Thermoelemente und Sensoren sind nicht enthalten). Unterstützt DMS, Carlson, Electro Level, LVDT.
  • Frequenz bis 10 kHz
  • Speicher: 5 MDaten
  • RS-232 C / Ethernet, USB
  • Abm. 300x136x63mm
  • Gew. 2.5kg.
  • Lieferumfang: DT-85G Logger, Netzgerät, USB-Kabel, Bedienungsanleitung und dEX-Software.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.967,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dataTaker
DT-80
€ 1.952,21*
Ähnlich
dataTaker
DT-80G
€ 2.246,06*
Ähnlich
dataTaker
DT-80M
€ 2.484,77*
Ähnlich
dataTaker
DT-82E
ab € 1.140,66*
Ähnlich
dataTaker
DT-82EM
€ 1.711,96*
Ähnlich
dataTaker
DT-82I
ab € 1.325,43*
Ähnlich
dataTaker
DT-85
€ 2.677,94*
Ähnlich
dataTaker
DT-85GM
€ 3.477,74*
Ähnlich
dataTaker
PROCEM20
ab € 789,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.