Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Leck-Strommesszangen KEW-2433R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zangenmessgerät für Ableitstrom
Zangenmessgerät für Ableitstrom
Artikel-Nr.:
     998-9998400128
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2433R
EAN/GTIN:
     4560187060656
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
  • AC-Leckstromzange
  • 3 Bereiche (40mA/400mA/400A) AC
  • 1% Genauigkeit Aufl�sung 0.01mA
  • Zangen�ffnung 40mm
  • Data Hold
  • Peak Hold und Filter Funktion
  • Versorgung: Batterie 2x1
  • 5V Typ R03
  • Permanetbetrieb f�r 24 Stunden
  • Abm. 185x81x32mm
  • Gew. ca. 270g. Detectionmethode: RMS
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
Lagerware
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, kyoritsu multimeter, Leck-Strommesszangen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 260,42*
€ 288,15*
Frei Haus
ab € 388,51*
€ 509,17*
Lager 998
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 474,23*
€ 514,68*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,68*
€ 597,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,98*
€ 588,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,23*
€ 550,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1009
ab € 47,42*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1011
ab € 87,33*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 118,45*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1051
ab € 270,84*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1052
ab € 288,14*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1061
ab € 438,95*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1062
ab € 497,33*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 64,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.