Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2046R Digitale Strommesszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-2046R Digitale Strommesszange
Kyoritsu KEW-2046R Digitale Strommesszange
Artikel-Nr.:
     998-0000002330
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2046R
EAN/GTIN:
     4560187060762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen 0-20ma
  • Strommesszange
  • True RMS
  • 0~600.0A AC
  • 6/60/600V AC
  • 0~600.0A DC
  • 0.6/6/60/600V DC
  • Genauikeit bei AC A 2%
  • DC A 1.5%
  • Auflösung 0.1A
  • 600Ohm~60MOhm (6 Bereiche)
  • Kapazität 400nF~40µF (3 Bereiche)
  • Frequenz 10Hz~10KHz
  • CAT.IV 600V
  • Zangenöffnung 33 mm
  • Durchgangsmessung
  • DUTY
  • Diodentestfunktion
  • Temperaturmessung -50 bis 300°C nur mit Temperatursonde möglich
  • Data-hold und Peak-hold Funktion
  • Hintergrundlicht
  • Rotes LED als "Keine Kontakt Spannungsfunktion"
  • Abm. 243x77x36 mm
  • Gew. ca. 300g. Lieferumfang: Messleitung
  • Tasche
  • 2 x 1.5V Batt.
  • Bed.-Anltg.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, kyoritsu strommesszange, Digitale Strommesszangen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,04*
€ 246,34*
Frei Haus
ab € 229,03*
€ 284,45*
Lager 998
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,17*
€ 284,46*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 235,38*
€ 286,27*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 480,27*
€ 552,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,46*
€ 338,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,89*
€ 327,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,43*
€ 313,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,87*
€ 299,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 441,17*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 496,91*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 70,00*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,18*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 136,38*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 63,24*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 259,54*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 334,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.