Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-2002PA Digitale Strommesszange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu KEW-2002PA Digitale Strommesszange
Kyoritsu KEW-2002PA Digitale Strommesszange
Artikel-Nr.:
     998-0000002162
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW-2002PA
EAN/GTIN:
     4560187060113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
  • AC Strommesszange
  • Peak-Hold Funktion
  • 4.000 Digit-Anzeigeumfang. 400A~2000A AC
  • Genauikeit bei 0 - 400A 1-2% Genauigkeit
  • 0 - 1500A 1-3%
  • 0 - 2000A 3%
  • 40~750V AC
  • 0.4~400kOhm
  • Frequenz 40Hz~1kHz Zangenöffnung max. 55 mm
  • Versorgung: Batterie 2x1
  • 5V Typ R6P Permantmessung ca.150 Stunden
  • Abm. 247x105x49 mm
  • Gew.ca.470g
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferzeit:
keine Lagerware
Weitere Suchbegriffe: kyoritsu strommesszange, strommesszangen, Digitale Strommesszangen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 167,54*
€ 208,53*
Lager 998
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,47*
€ 252,73*
Preise: Lager 998
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,73*
€ 300,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,35*
€ 297,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,21*
€ 258,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,47*
€ 243,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 998
Versand: Lager 998
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 998
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 434,18*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 491,59*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,41*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,25*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 135,93*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,00*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 257,30*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 336,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.